B72520E0200K062 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062 EPCOS 81510076

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81510076品番B72520E0200K062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V
最大AC定格電圧 = 20V
最大直流定格電圧 = 26V
制限電圧 = 54V
クランプ電流 = 1A
エネルギー = 0.7J
シリーズ = CT/B
最大サージ電流 = 200A
静電容量 = 600pF
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする