曜日別特売
B72540E0170K062 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 9nF, B72540E0170K062 EPCOS 81510146

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 9nF, B72540E0170K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1500個)注文コード81510146品番B72540E0170K062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

バリスタ電圧 = 24.3 → 29.7V
最大AC定格電圧 = 17V
最大直流定格電圧 = 22V
制限電圧 = 44V
クランプ電流 = 10A
材料 = セラミックJ
シリーズ = CT/B
最大サージ電流 = 1200A
静電容量 = 9nF
長さ = 5.7mm
奥行き = 5mm
パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする