商品レビューを投稿する内容量1セット(1250個)注文コード81510189品番B82145A1684J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
インダクタンス = 680 μH
最大直流電流 = 440mA
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 2.5Ω
許容差 = ±5%
直径 = 6.5mm
長さ = 12mm
寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.5MHz
リード間隔 = 15mm
シリーズ = HLBC
リード径 = 0.8mm
Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき