B72210P2271K101 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101 EPCOS 81510347

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V, 180pF, B72210P2271K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード81510347品番B72210P2271K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

バリスタ電圧 = 430V
最大AC定格電圧 = 275V
最大直流定格電圧 = 350V
制限電圧 = 710V
クランプ電流 = 25A
エネルギー = 60J
シリーズ = AdvanceD-MP
直径 = 12mm
最大サージ電流 = 3500A
静電容量 = 180pF
厚さ = 5.9mm
寸法 = 12 (Dia.) x 5.9mm
リード間隔 = 7.5mm
Designed to meet the surge requirements of IEC 60950-1 Annex Q and IEC 60065 § 14.12. UL approval to UL1449 (file number E321126), for use in Type 3 SPD's. Metal Oxide Varistors AdvanceD-MP series. 過電圧保護 幅広い動作電圧範囲: 最大680 VRMS 軽度の反復サージが想定されるAC用途向けに最適

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする