曜日別特売
B72214S0111K101 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1nF, B72214S0111K101 EPCOS 81510356

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V, 1nF, B72214S0111K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード81510356品番B72214S0111K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

バリスタ電圧 = 180V
最大AC定格電圧 = 115V
最大直流定格電圧 = 150V
制限電圧 = 300V
クランプ電流 = 50A
材料 = 金属J
シリーズ = StandarD
直径 = 15.5mm
静電容量 = 1nF
厚さ = 4.2mm
寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm
リード間隔 = 7.5mm
Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする