曜日別特売
5623 超耐荷重踏み台 MYST 81517436

5623 超耐荷重踏み台 MYST 81517436
5623 超耐荷重踏み台 MYST 81517436
5623 超耐荷重踏み台 MYST 81517436
5623 超耐荷重踏み台 MYST 81517436
5623 超耐荷重踏み台 MYST 81517436
5623 超耐荷重踏み台 MYST 81517436
5623 超耐荷重踏み台 MYST 81517436
5623 超耐荷重踏み台 MYST 81517436
5623 超耐荷重踏み台 MYST 81517436

超耐荷重踏み台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・寸法が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
カーキ
寸法(cm)
収納時:(約)W45.5×H43.5×D5、展開時:(約)W45.5×H32×D30.5
注文コード
81517436
品番
5623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

工場や建設現場でも安心・安定!
折りたたみの常識を覆す「超」強度 耐荷重(全体静荷重)400kg
驚異的な強度《独自のハニカム構造で負荷を分散した高強度設計》
ポータブル性抜群《折りたたんでコンパクトに持ち運べる》
本物の「安心感」を求めてたどり着いた独自構造で驚異の耐荷重性能を実現!圧縮強度試験800kgクリア
本製品の天板全体に、当て板を介して100mm/minの速度で8,000Nの荷重を加える試験を実施。使用上、支障のある変形破損が認められずクリア

用途
エアコンのメンテナンスや電球交換に
高い場所への荷物の出し入れに
イベントや風景など写真撮影時の足場に
色
カーキ
寸法(cm)
収納時:(約)W45.5×H43.5×D5、展開時:(約)W45.5×H32×D30.5
材質(本体)
PP、TPR
天板寸法(cm)
(約)W38×D22
注意
※使用前に、製品に損傷・変形・ガタつきなどの異常がないか必ず確認してください
※本製品の耐荷重を超えて使用しないでください
※完全に組み立てられていることを確認し、平坦で安定した滑りにくい場所で使用してください
※ベランダなどの高所では危険なため、絶対に使用しないでください
※2人以上同時に本製品に乗らないでください
※本製品に歪み・ガタつき・変形・破損がみられた場合は新しい製品と交換してください
※用途以外の使用はしないでください
※製品の分解や改造によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする