曜日別特売
STM32F411CEU6 STMicroelectronics マイコン STM32F4, 48-Pin UFQFPN STM32F411CEU6 STMicro 81517855

STMicroelectronics マイコン STM32F4, 48-Pin UFQFPN STM32F411CEU6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81517855品番STM32F411CEU6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ファミリー名 = STM32F4
パッケージタイプ = UFQFPN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 48
デバイスコア = ARM Cortex M4
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 512 kB
最大周波数 = 100MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 1
標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V
ADC数 = 16 x 12ビットMbps
STM32F411マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F411xC / xEマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M4 32ビットRISCコアをベースにするSTM32 Dynamic Efficiencyに属します。 このマイクロコントローラは、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)を搭載し、最大100 MHzの周波数で動作します。 実行モードと停止モードで卓越した低消費電力量を達成しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする