曜日別特売
2515VE18-60 FIBET 防振マウント,高さ:33mm, オネジ FIBET 81518126

FIBET 防振マウント,高さ:33mm, オネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード81518126品番2515VE18-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブレードタイプ = オスバッファフット
ネジサイズ = M6
直径 = 25mm
足高さ = 15mm
全体の高さ = 33mm
材料 = 天然ゴム
金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg
圧縮たわみ = 3mm
オス軽量バッファフィート - タイプVE. 天然ゴム接着亜鉛めっきスチール 高感度機器に理想的 オスねじタイプ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする