曜日別特売
STM32F051K8T6 STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6 STMicro 81518388

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 32-Pin LQFP STM32F051K8T6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81518388品番STM32F051K8T6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ファミリー名 STM32F0
パッケージタイプ LQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 32
デバイスコア ARM Cortex M0
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 64 kB
最大周波数 48MHz
RAMサイズ 8 kB
USBチャンネル 0
PWMユニット数 1 16 bit
SPIチャンネル数 1
標準動作供給電圧 2 3.6 V
ADC数 13 12ビットmm
STM32F05シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F05マイクロコントローラファミリのARM Cortex-M0、32ビットRISCコアは最大周波数48 MHzで動作し、高速のフラッシュメモリと高度なペリフェラルを備えています。また、I2C、SPI、I2S及びUSART通信インターフェイス、タイマ、ADC、DACも搭載しています。 リアルタイム性能と低電力消費を備えたARM Cortex-M0 STM32 F05はSTMicroelectronics STM32プラットフォームで機能します。 このマイクロコントローラはHVAC、アプリケーション制御、家庭用電化製品、PC周辺機器、ハンドヘルド機器及びその他の多くの用途に使用できます。. Cortex-M0: 動作周波数48 MHz 12ビットADC、16ビットタイマ、32ビットタイマ及び高度な制御PWMタイマ 温度範囲: -40 +85 ℃又は-40 +105 電源: → 3.6 STM32F05 最大32 kBのフラッシュメモリ、最大4 kBのSRAM STM32F051x4 STM32F051x6 及び STM32F051x8 最大64 kBのフラッシュメモリ、最大8 kBのSRAM

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする