曜日別特売
SG-PH150W 結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱) エスジー工業 81519028

結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱)SG-PH150W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
81519028
品番
SG-PH150W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

パネルやシャーシの取付穴(Φ6.5mm~8mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。
電線をパネル、シャーシ壁などに固定する時にご使用ください。
結束の取外しが可能で、しかも再結束できます。
1.5mm~3.2mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様
耐熱エージング テスト:120℃
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
8
寸法F(mm)
10
寸法E(mm)
18
寸法T(mm)
1
寸法W(mm)
4.7
引張強度
ループ:235.2 (24.0)
結束径(Φmm)
2.0~38
寸法G(mm)
5.3
取付穴径(Φmm)
6.5~8.0
難燃性
UL94V-2
取付板厚(mm)
1.5~3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする