曜日別特売
SG-DF175 SGケーブルアクセサリー コードファスナー エスジー工業 81519071

SGケーブルアクセサリー コードファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)175
色乳白
束線径(Φmm)(最大)35
内容量1袋(500本)注文コード81519071品番SG-DF175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

電源コードを傷めない取外しができるタイプです。
家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。
また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。
被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。
標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。
納期は担当営業までご確認ください。

全長(mm)
175
色
乳白
束線径(Φmm)
(最大)35
材質
ポリエチレン
幅(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする