曜日別特売
B72207S0500K101 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101 EPCOS 81519149

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 530pF, B72207S0500K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード81519149品番B72207S0500K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

バリスタ電圧 = 82V
最大AC定格電圧 = 50V
最大直流定格電圧 = 65V
制限電圧 = 135V
クランプ電流 = 10A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
直径 = 9mm
最大サージ電流 = 1200A
静電容量 = 530pF
厚さ = 3.3mm
寸法 = 9 (Dia.) x 3.3mm
リード間隔 = 5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする