曜日別特売
SG-R150W 結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業 81519168

結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
81519168
品番
SG-R150W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。
着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。
メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。
配線の仮止めに便利です。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用

仕様
耐熱エージング テスト:120℃
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105
寸法L(mm)
150
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
11
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
7.4
引張強度
ループ:294.0(30)
結束径(Φmm)
5.0~38
難燃性
UL94V-2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする