曜日別特売
SG-DF200BK SGケーブルアクセサリー コードファスナー エスジー工業 81519177

SGケーブルアクセサリー コードファスナーSG-DF200BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)200
色黒
束線径(Φmm)(最大)43
内容量1袋(500本)注文コード81519177品番SG-DF200BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

電源コードを傷めない取外しができるタイプです。
家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。
また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。
被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。
標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。
納期は担当営業までご確認ください。

全長(mm)
200
色
黒
束線径(Φmm)
(最大)43
材質
ポリエチレン
幅(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする