曜日別特売
B72210S0400K101 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V, 2.1nF, B72210S0400K101 EPCOS 81519194

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V, 2.1nF, B72210S0400K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード81519194品番B72210S0400K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

バリスタ電圧 = 68V
最大AC定格電圧 = 40V
最大直流定格電圧 = 56V
制限電圧 = 135V
クランプ電流 = 5A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 500A
静電容量 = 2.1nF
長さ = 12mm
奥行き = 14.5mm
厚さ = 4.8mm
寸法 = 12 x 4.8 x 14.5mm
リード間隔 = 2.1 mm, 7.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする