曜日別特売
B72220S0321K101 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101 EPCOS 81519429

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:420V, 540pF, B72220S0321K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード81519429品番B72220S0321K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

バリスタ電圧 = 510V
最大AC定格電圧 = 320V
最大直流定格電圧 = 420V
制限電圧 = 840V
クランプ電流 = 100A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
直径 = 21.5mm
最大サージ電流 = 8000A
静電容量 = 540pF
厚さ = 5.8mm
寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.8mm
リード間隔 = 10mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする