ヨコチュー
コメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッケージ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
パッケージ
感謝の気持ちをコメて
注文コード
81519990
品番
GK-K150-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,258
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ご挨拶やビジネス、プライベートでのギフトにもおすすめのお米のノベルティです。長持ちで残らないものなので相手にも気を遣わず贈ることができます。小分けで配布しやすくかさばりません。
用途
ノベルティ・ギフト・非常用に。
仕様
真空パック(精米)
その他
【美味しく食べられる期間】精米日から約1年間
寸法(mm)
120×230×10
容量
150g×100個
質量(g)
150
パッケージ
感謝の気持ちをコメて
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません