コメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個

コメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個 - ヨコチューコメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個 - ヨコチューコメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個 - ヨコチューコメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個 - ヨコチューコメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個 - ヨコチューコメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個 - ヨコチューコメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個 - ヨコチュー

ご挨拶やビジネス、プライベートでのギフトにもおすすめのお米のノベルティです。長持ちで残らないものなので相手にも気を遣わず贈ることができます。小分けで配布しやすくかさばりません。

用途
ノベルティ・ギフト・非常用に。
仕様
真空パック(精米)
その他
【美味しく食べられる期間】精米日から約1年間
寸法(mm)
120×230×10
質量(g)
150
内容量
1セット(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81519990GK-K150-11感謝の気持ちをコメて
オープン
65,980
71,258(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81520008GK-K150-10お年賀
オープン
65,980
71,258(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81520051GK-K150-02記念品
オープン
65,980
71,258(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81520069GK-K150-06ありがとう
オープン
65,980
71,258(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81520191GK-K150-03参加賞
オープン
65,980
71,258(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81520227GK-K150-15感謝
オープン
65,980
71,258(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする