曜日別特売
GK-K150-06 コメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個 ヨコチュー 81520069

 

GK-K150-06 コメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個 ヨコチュー 81520069
GK-K150-06 コメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個 ヨコチュー 81520069

コメテ。 ノベルティ ギフト 米 150g(1合分)×100個

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
パッケージ
ありがとう
注文コード
81520069
品番
GK-K150-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,258
販売価格(税別)
65,980

ご挨拶やビジネス、プライベートでのギフトにもおすすめのお米のノベルティです。長持ちで残らないものなので相手にも気を遣わず贈ることができます。小分けで配布しやすくかさばりません。

用途
ノベルティ・ギフト・非常用に。
仕様
真空パック(精米)
その他
【美味しく食べられる期間】精米日から約1年間
寸法(mm)
120×230×10
容量
150g×100個
質量(g)
150
パッケージ
ありがとう
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする