VL6180XV0NR/1 STMicroelectronics 近接センサ IC 表面実装 VL6180XV0NR/1 STMicro 81523349

STMicroelectronics 近接センサ IC 表面実装 VL6180XV0NR/1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード81523349品番VL6180XV0NR/1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

センサータイプ = 近接センサー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = LGA
ピン数 = 12
寸法 = 4.8 x 2.8 x 1mm
高さ = 1mm
長さ = 4.8mm
動作供給電圧 Max = 3 Vmm
VL6180X近接 / ジェスチャ / 周辺光センサモジュール. 3つを1つにまとめたスマートな光学モジュール: 近接センサ、周辺光センサ、VCSEL光源 高速で正確な距離の検知範囲: 対象物の反射によらず、ゼロから10 cm以上の範囲の絶対値を測定 ジェスチャ認識 周辺光センサ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする