VIPER06HS STMicroelectronics 電圧コントローラ, PWMコントローラ, 10-Pin SSOP STMicro 81523489

STMicroelectronics 電圧コントローラ, PWMコントローラ, 10-Pin SSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81523489品番VIPER06HS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コントロールタイプ = PWMコントローラ
出力数 = 1
最大スイッチング周波数 = 115 kHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SSOP
ピン数 = 10
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
入力電圧 Max = 23.5 V
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする