曜日別特売

STMicroelectronics モータドライバIC, 36-Pin PowerSO ステッパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(31個)注文コード81523534品番L6470PD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

モータタイプ = ステッパ
回路構成 = デュアル
出力電流 Max = 3A
最大供給電圧 = 45 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerSO
動作供給電圧 Max = 45 V
動作供給電圧 Min = 8 V
標準スイッチング周波数 = 800kHz
寸法 = 16 x 11.1 x 3.3mm
アナログ混合信号技術で実現されている L6470 デバイスは、マイクロステッピングによる 2 相バイポーラステッパモータの駆動に適した Advanced 完全集積ソリューションです。この製品は、デュアル低 RDS ( on ) DMOS フルブリッジとすべてのパワースイッチを内蔵し、高精度オンチップ電流検出回路を備え、非散逸性電流制御や過電流保護に適しています。独自の制御システムにより、真の 1/128 ステップ分解能を実現しています。デジタル制御コアは、専用のレジスタセットを介して簡単にプログラムされ、加速、減速、速度又はターゲット位置を備えたユーザー定義のモーションプロファイルを生成できます。アナログ値(電流制御値、電流保護トリップポイント、デッドタイム、 PWM 周波数など)の設定に使用されるコマンド及びデータレジスタはすべて、標準の 5 Mbit/s SPI を介して送信されます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする