曜日別特売
L6208PD STMicroelectronics モータドライバIC, 38-Pin PowerSO ステッパ STMicro 81523559

STMicroelectronics モータドライバIC, 38-Pin PowerSO ステッパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(31個)注文コード81523559品番L6208PD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

モータタイプ = ステッパ
トポロジー = バイポーラ
最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PowerSO
ピン数 = 38
動作供給電圧 Min = 8 V
標準スイッチング周波数 = 100kHz
寸法 = 16 x 11.1 x 3.3mm
ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする