ER74680RJT TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 680Ω ±5%, ER74680RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81530017

TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 680Ω ±5%, ER74680RJT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81530017品番ER74680RJT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

抵抗 = 680Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = ER74
温度係数 = 0 → +60ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする