曜日別特売
SBCHE151R5K TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 1.5Ω ±10%, SBCHE151R5K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81530044

TE Connectivity 巻線 抵抗器 17W 1.5Ω ±10%, SBCHE151R5K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81530044品番SBCHE151R5K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

抵抗 = 1.5Ω
定格電力 = 17W
許容差 = ±10%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = SBC
温度係数 = ±400ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
SBCシリーズ、17 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする