EP5WS470RJ TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, EP5WS470RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81530586

TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, EP5WS470RJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード81530586品番EP5WS470RJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

抵抗 = 470Ω
定格電力 = 5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = EP(Small)
温度係数 = ±300ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする