曜日別特売
CC3-2405SF-E TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2405SF-E TDKラムダ 81530735

TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2405SF-E

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード81530735品番CC3-2405SF-E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 18→ 36 V dc
出力電流 = 600mA
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = PDIP
絶縁電圧 = 500V ac
奥行き = 8.51mm
最低温度 = -40℃
CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする