曜日別特売

TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 4.3A 51.6W ZWS50B-12

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード81530970品番ZWS50B-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 4.3A
定格電力 = 51.6W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 265V ac
パッケージタイプ = オープンフレーム
組み込み式 = なし
シリーズ = ZWS-B

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする