曜日別特売

TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, CC10-1205SF-E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81532318品番CC10-1205SF-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

出力電圧 = 5V dc
入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc
定格電力 = 10W
入力電圧公称 = 9→ 18 V dc
出力電流 = 2A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = PDIP
絶縁電圧 = 500V ac
奥行き = 8.51mm
最高温度 = +85℃
CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする