CC3-0512DF-E TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0512DF-E TDKラムダ 81532869

TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0512DF-E

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81532869品番CC3-0512DF-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

出力電圧 = ±12V dc
入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc
定格電力 = 3W
入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc
出力電流 = 125mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = PDIP
絶縁電圧 = 500V ac
長さ = 22.86mm
最低温度 = -40℃
CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする