曜日別特売
ZWS100BAF-24 TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W ZWS100BAF-24 TDKラムダ 81532984

TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.3A 103W ZWS100BAF-24

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
81532984
品番
ZWS100BAF-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 4.3A
定格電力 = 103W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 185mm
幅 = 45mm
奥行き = 72mm
効率 = 89%
重量 = 290g
UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする