STTH200L06TV1 STマイクロ,  汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 600V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.2V STMicro 81533280

STマイクロ, 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 600V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP シリコンジャンクション 1.2V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81533280
品番
STTH200L06TV1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

実装タイプ = パネルマウント
パッケージタイプ = ISOTOP
最大連続 順方向電流 = 120A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
ダイオード構成 = 絶縁型
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 4
最大順方向降下電圧 = 1.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 120ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 800A
整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする