曜日別特売
TEN 8-4812WI TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 8W, TEN 8-4812WI TRACO POWER 81533727

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 8W, TEN 8-4812WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード81533727品番TEN 8-4812WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc
定格電力 = 8W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 666mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 20.3mm
シリーズ = TEN 8WI
ロードレギュレーション = ±0.5%
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする