曜日別特売
STPS15L60CB-TR STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 60V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキー STMicro 81534025

STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 60V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) ショットキーSTPS15L60CB-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81534025
品番
STPS15L60CB-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DPAK (TO-252)
最大連続 順方向電流 = 15A
ピーク逆繰返し電圧 = 60V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 75A
ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする