曜日別特売
STPS41H100CG-TR STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソード, 40A, 100V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキー 900mV STMicro 81534068

STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 40A, 100V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキー 900mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
81534068
品番
STPS41H100CG-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
最大連続 順方向電流 = 40A
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 900mV
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 220A
STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pF

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする