Surface Pro 指紋認証センサー付き Signature キーボード (ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード81535215品番8XG-00019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

多様性に関して、次のレベルでは、大画面ガラス タッチ パッド、豪華なアルカンターラ(R)素材カバー、安全で簡単に充電するための内蔵スリムペン 2ストレージ トレイを備えた完全かつ高品質のキーボードとして提供されています。
指紋認証センサー付き Surface Pro Signature キーボードは、Surface Pro 9, Surface Pro 8, Surface Pro Xとの互換性があります。

材質アルカンターラブラック質量(g)280 (0.62 ポンド)本体寸法(mm)289.1×226.1×4.89センサー加速度計互換性Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro Xインターフェイス磁石キーライセンス認証: 取り外し式 (メカニカル) キー/配列: 日本語配列、フル ファンクション キー (F1-F12)/Windows ショートカット、メディア コントロール、画面の明るさ調整用の専用ボタン/右クリック ボタン/指紋リーダー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする