2-215911-0 TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-215911-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81536466

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス, AMP-LATCHシリーズ, 2-215911-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81536466品番2-215911-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

極数 = 20
行数 = 2
オス/メス = メス
ピッチ = 2.54mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = IDC
定格電流 = 1A
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
シリーズ = AMP-LATCH
コンタクト材質 = リン青銅
TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ. TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする