V23061B1007A501 TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81536710

TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81536710品番V23061B1007A501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 8A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 30mm
コイル抵抗 = 2270Ω
コイル電力 = 254mW
シリーズ = MSR℃
最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
パワー基板リレー、MSRリレー、8 A、1ピンNO又はCOリレー. 特長:. ニュートラルDC電圧コイルモノステーブル 防水 AgSnoコンタクトによる高突入電流 4 kV / 8 mmコイルコンタクト 保護クラスII 周囲温度: 最大85 ℃ @ 8 A. 認定: VDE、UL、CSA、SEV、SEMKO、SETI

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする