曜日別特売
292304-1 TE Connectivity USBコネクタ B, メス スルーホール実装 292304-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537008

TE Connectivity USBコネクタ B, メス スルーホール実装 292304-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81537008品番292304-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オス/メス メス
USBタイプ B
結線方法 はんだ
USBバージョン 2.0
接続方向 ライトアングル
ポート数 1
コンタクト材質 銅合金
TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. TE Connectivity Mini USB コネクタシリーズ。これらの小型 USB コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、 USB コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。. 外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応. ラップトップ デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする