3-647002-4 TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-647002-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537647

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 3-647002-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81537647品番3-647002-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

極数 = 4
行数 = 1
オス/メス = メス
ピッチ = 2.54mm
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
結線方法 = IDC
定格電流 = 5A
表面処理:コンタクト = 錫
シリーズ = MTA-100
動作温度 Min = -55.0℃
動作温度 Max = 105.0℃
定格電圧 = 250.0 V ac
コンタクト材質 = 銅
TE Connectivity MTA-100 IDCポストコネクタ. MTA-100 IDCワイヤ対ワイヤポストコネクタにはIDCコンタクトが組み込まれています。 これらのIDCワイヤ対ワイヤポストコネクタは閉端タイプで、UL94V-2ナイロンハウジングを備えています。. 最大定格電流: 4 A

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする