曜日別特売
RZ03-1C4-D048 TE Connectivity パワーリレー 48V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81537857

TE Connectivity パワーリレー 48V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード81537857品番RZ03-1C4-D048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コイル電圧 = 48V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 16A
極数 = 1
ラッチ = なし
最大スイッチング電圧 AC = 400V
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 5730Ω
コイル電力 = 400mW
シリーズ = RZ℃
VDE及びUL. TE Connectivity RZシリーズPCBパワーリレー. RZシリーズPCB取り付けパワーリレーパワーリレー、400 mW DCコイル及び5 kV / 10 mm強化絶縁付き。 これらのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは、フラックスタイト型で銀ニッケル合金コンタクトを備えています。 12 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは3.5 mmピン止め 16 AバージョンのRZシリーズPCB取り付けパワーリレーは5 mmピン止め. 3.2又は5 mmピン止め 寸法: 29.00 x 12.70 x 15.70 mm アプライアンス業界のIEC60335-1要件に適合

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする