6N136 Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136 VISHAY 81538015

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81538015品番6N136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.9V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5300 Vrms
最大電流変換率 = 35%
シリーズ = 6N136
オプトカプラ、トランジスタ出力、6Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする