2-1318119-3 TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 2-1318119-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81538469

TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 2-1318119-32-1318119-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(400個)
注文コード
81538469
品番
2-1318119-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

極数 6
行数 2
ピッチ 2.5mm
オス/メス メス
実装タイプ ケーブルマウント
シリーズ Dynamic 2000
併用可能製品 電線対基板コネクタ
接続方向 ストレート
長さ 8.9mm
幅 15.78mm
ハウジング材質 PET
. TE Connectivity DYNAMIC D-2100S D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 用途:. これらのコネクタは、自動車業界で使用するように設計されています。具体的には、次のような用途があります ミラー マルチメディアアプリケーション 画面を表示します エアバッグ ECU /安全アプリケーション スイッチ ハンズフリースマートフォン エンジンイモビライザ ダッシュボード 安全用途 トランク LID ラッチの電気制御 タイヤ空気圧監視システム ボディコントローラの管理

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする