曜日別特売
770849-9 TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:3.96mm 1列 770849-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81539494

TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:3.96mm 1列 770849-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
81539494
品番
770849-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

極数 = 9
行数 = 1
ピッチ = 3.96mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = SL-156
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 35.61mm
幅 = 16.76mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする