5749621-7 TE Connectivity SCSIコネクタ 68 極 ケーブルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81539598

TE Connectivity SCSIコネクタ 68 極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81539598
品番
5749621-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オス/メス = オス
極数 = 68
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = ケーブルマウント
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ピッチ = 1.27mm
結線方法 = IDT
長さ = 51.54mm
幅 = 14.94mm

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする