282807-2 TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81542495

TE Connectivity プラグ式端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81542495品番282807-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プラグ式端子台タイプ = プラグ
極数 = 2
ピッチ = 5.08mm
シリーズ = Buchanan
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 15A
定格電圧 = 300 V ac
色 = 緑
材質 = ナイロン
UL94V-0. TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングルスタッキング端子台プラグコネクタ. 保持ラッチ、極性付きキースロット、及びインターロック機能を備えているTERMI-BLOK 5.08 mm垂直基板ライトアングルサイドスタッカブル端子台プラグコネクタです。これらのTERMI-BLOK 5.08 mm端子台基板プラグコネクタは、M3スクリュークランプ端子を持ち、緑のポリアミド6.6 GF製です。. ワイヤサイズ: 12-30 AWG 保持ラッチ 極性キー 代表品番 ; 710-0110 710-0110 のヘッダとかん合

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする