5-103635-1 TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-103635-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81543010

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 5-103635-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(70個)注文コード81543010品番5-103635-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

シリーズ AMPMODU MTE
ピッチ 2.54mm
極数 2
行数 1
接続方向 ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド シュラウド
実装タイプ スルーホール実装
結線方法 はんだ
コンタクト材質 真鍮
定格電流 3.0A
TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU MTE基板ヘッダ、ラッチ付き. MTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用し、幅広い用途で大量のワイヤを終端処理するのに便利なAMPMODU MTEライトアングル取り付け基板ヘッダです。これらのAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、一体型ラッチングシステムを備え、IDCレセプタクルコネクタとしっかりかん合できます。AMPMODU MTE基板ヘッダの一部のバージョンでは、基板にしっかり接続するためのホールドダウン付きのモデルもあります。
. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 しっかりと基板を保持するホールドダウン付きのモデルを用意. 用途.
このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合します。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする