商品レビューを投稿する内容量1袋(150個)注文コード81543360品番282807-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
プラグ式端子台タイプ = プラグ
極数 = 4
ピッチ = 5.08mm
シリーズ = Buchanan
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = スクリュー
定格電流 = 15A
定格電圧 = 300 V ac
色 = 緑
材質 = ナイロン
UL94V-0. TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングルスタッキング端子台プラグコネクタ. 保持ラッチ、極性付きキースロット、及びインターロック機能を備えているTERMI-BLOK 5.08 mm垂直基板ライトアングルサイドスタッカブル端子台プラグコネクタです。これらのTERMI-BLOK 5.08 mm端子台基板プラグコネクタは、M3スクリュークランプ端子を持ち、緑のポリアミド6.6 GF製です。. ワイヤサイズ: 12-30 AWG 保持ラッチ 極性キー 代表品番 ; 710-0110 710-0110 のヘッダとかん合