商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81544550品番TEP 150-2416WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
出力電圧 = 28V dc
入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc
定格電力 = 150W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 5.4A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
出力電圧調整範囲 = 28 → 33.6Vdc
パッケージ = 囲まれた
絶縁電圧 = 2.25kV dc
幅 = 65mm
シリーズ = TEP 150WI
ロードレギュレーション = ±0.4%
代表規格 = CE℃