曜日別特売
NCP1236BD100R2G onsemi PWMコントローラ IC, 7-Pin SOIC onsemi 81545225

onsemi PWMコントローラ IC, 7-Pin SOICNCP1236BD100R2G

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
81545225
品番
NCP1236BD100R2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

最大スイッチング周波数 = 32 kHz
出力電圧 = 28 V
出力電流 = 500 mA
出力数 = 1
実装タイプ = 表面実装ns
上昇時間 = 70ns
トポロジー = フライバック
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
PWM コントローラタイプ = 電流モードmm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
動作供給電圧 Max = 28 V
AC-DCオフラインコントローラ、NCP / NCVシリーズ、ON Semiconductor. 2 次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする